曜日別特売
RYF-0208 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器 11453295

RYF-0208 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器 11453295
RYF-0208 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器 11453295

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(50個)注文コード11453295品番RYF-0208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2寸法L(mm)8寸法D(Φmm)4ねじピッチ(mm)0.4材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11453392
2020-03-29
用途: 絶縁箇所の固定に使用。
クロイツェル

電気的に通電させたくない部分に使用。
樹脂ネジのため強度は望めませんが、
ポリカーボネートよりは強度があります。

対象商品 : 11453295
2019-09-28
用途: 模型グライダーの水平尾翼固定ネジとして利用します。

固定力について心配なく固定できます。
樹脂ネジを利用する理由は模型グライダーの尾翼付近の軽量化が目的です。尾翼付近の1gは胴体先端の5gの効果があり全体の軽量化に寄与します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする