曜日別特売
RYBT-0812 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器 11453925

RYBT-0812 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器 11453925
RYBT-0812 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器 11453925

樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M8
ねじピッチ(mm)1.25
種別全ねじ
寸法L(mm)12
12
10
15
25
30
35
20
40
8
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
150
45
内容量1袋(10個)注文コード11453925品番RYBT-0812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入ねじ径M8ねじピッチ(mm)1.25種別全ねじ寸法L(mm)12寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11454038
2023-02-26
用途: 真空フランジの固定
教育・研究機関

しっかりとしたネジで比較的小さなフランジを固定していますが、特に問題はありません。

対象商品 : 11454162
2018-05-05
用途: 強度試験
センチュリーイノヴェーション株式会社

これを選んで購入したので特に大きな問題はありません。

対象商品 : 11453873
2017-03-11
用途: 試作

商品写真とは異なり、ネジが切られているのは先端から約50ミリだけでした。 メーカーホームページを確認しましたところ、ヘッドの厚みにより全ネジの物とそうでない物があるようですので購入時には注意が必要です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする