廣杉計器
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11455885
品番
PS-0315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15
D
5.5
寸法H(mm)
2
材質
PPS
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応