廣杉計器
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11456043
品番
PS-0512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
12
D
9
寸法H(mm)
3.3
材質
PPS
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応