廣杉計器
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
5
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11456332
品番
PS-0305-T
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
D
5.5
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
8
材質
PPS
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応