廣杉計器
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11456454
品番
PS-0410-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
D
7
寸法H(mm)
2.6
ワッシャー外径(mm)
10
材質
PPS
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応