廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457215
品番
PSBT-1040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法L(mm)
40
材質
PPS
D
17
寸法H(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応