廣杉計器
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
6
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458633
品番
TE-0306
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
6
D
5.5
寸法H(mm)
2
材質
PTFE
頭部形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応