曜日別特売
TE-0512 樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ 廣杉計器 11458764

TE-0512 樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ 廣杉計器 11458764
TE-0512 樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ 廣杉計器 11458764

樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)12
内容量1袋(10個)注文コード11458764品番TE-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
ねじ径M5寸法L(mm)12D9寸法H(mm)3.3材質PTFE頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11458737
2016-10-04
用途: 薬品を使用するドラフト
教育・研究機関

頭部の小さい、薄いテフロン製ネジがなかなか見つからず、苦労しましたが、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする