廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458895
品番
TEBT-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
材質
PTFE
D
5.5
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応