廣杉計器
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
40
35
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11460058
品番
PC-0210-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
10
材質
ポリカーボネート
D
3.5
寸法H(mm)
1.3
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
4.3
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応