廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11463156
品番
PVBT-0425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
PVDF
ねじ径
M4
D
7
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応