SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
オプション
IN.・OUT方向逆
注文コード
11464905
品番
AM150-03D-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,350
この商品は
管接続口径・オプション
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
オプション
IN.・OUT方向逆
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
周囲温度および使用流体温度(℃)
圧縮空気
ろ過度(μm)
0.3(95%捕集粒径)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11464905
AM150-03D-R
36316296
AM150C-02D-R
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です