廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11465502
品番
PPBT-0420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
20
材質
PBT
D
7
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応