東和産業
東和産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
東和産業の アウトドア・行楽用品
東和産業の クーラー&ジャグ
抗菌アルミクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11466090
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外側はアルミ素材で保冷効果UP!
内側は抗菌加工で衛生的!
Mサイズはペットボトル500mlが5本、Lサイズペットボトル2Lが3本入ります。
材質
ハンドル部:ポリエチレン、袋 部:ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)
サイズ
M
タイプ
Mサイズ
サイズ(mm)
330×375(持ち手部分含まず)