※本体画像
高森コーキ
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
粒度
200
200
400
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11466467
品番
DD-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
用途
狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。
超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。
造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。
材質
(替刃)炭素鋼
長さ(mm)
185
形状
デザインナイフ型
幅(mm)
45
粒度
200
材質(本体)
アルミ
奥行(mm)
20
関連資料:
(0.45MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※安全の為作業中は保護メガネ、保護手袋を装着してください。
※軽く押し当てて使用してください。強い力で使用すると先端が折れ たり、ダイヤモンド砥粒剥離の原因になります。
※表面をオイル又は水で軽く濡らしてご使用ください。
※目詰まりが発生した場合は水で濡らしたブラシなどで洗い流してく ださい。
※刃は必ず本体に取り付けた状態でご使用ください。
※石材、石、コンクリトなどには使用できません。
※ヤスリに”欠け”や”ヒビ”がある場合は使用を中止してください。
※使用後は水に浸し、ブラシなどで研磨粉を取り除いてください。 汚れがひどい場合は洗剤を付けて洗浄してください。その場合は 十分乾燥させ、湿気のない場所でほかんしてください。
※ヤスリ表面に残った研磨粉がサビ、茶色く変色する場合があります。
※本品は転がりやすい形状になっております。落下による破損の可能性 があるため使用後は必ずキャップをしてください。
※幼児や認知症の方の手の届かない場所に保管ください。
※本品の廃棄は地域の指示に従ってください。