曜日別特売
DD-601 デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキ 11466519

※本体画像

DD-601 デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキ 11466519
DD-601 デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキ 11466519

デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11466519品番DD-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。

用途
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40粒度600奥行(mm)12
関連資料:(0.45MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※安全の為作業中は保護メガネ、保護手袋を装着してください。
※軽く押し当てて使用してください。強い力で使用すると先端が折れ たり、ダイヤモンド砥粒剥離の原因になります。
※表面をオイル又は水で軽く濡らしてご使用ください。
※目詰まりが発生した場合は水で濡らしたブラシなどで洗い流してく ださい。
※刃は必ず本体に取り付けた状態でご使用ください。
※石材、石、コンクリトなどには使用できません。
※ヤスリに”欠け”や”ヒビ”がある場合は使用を中止してください。
※使用後は水に浸し、ブラシなどで研磨粉を取り除いてください。 汚れがひどい場合は洗剤を付けて洗浄してください。その場合は 十分乾燥させ、湿気のない場所でほかんしてください。
※ヤスリ表面に残った研磨粉がサビ、茶色く変色する場合があります。
※本品は転がりやすい形状になっております。落下による破損の可能性 があるため使用後は必ずキャップをしてください。
※幼児や認知症の方の手の届かない場所に保管ください。
※本品の廃棄は地域の指示に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする