商品画像
サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの ヤスリ
サンフレックスの 鉄工ヤスリ
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11466555
品番
No.2658H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
チャックで滑りにくい六角軸
用途
金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
長さ(mm)
25
形状
先丸円筒型
外径(Φmm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸(mm)
6.35
使用機械
電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト