BSS45I スーパースリムハーフ Bulls(ブルズ) 11466625

施工例

BSS45I スーパースリムハーフ Bulls(ブルズ) 11466625
BSS45I スーパースリムハーフ Bulls(ブルズ) 11466625

スーパースリムハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケースアイボリー注文コード11466625品番BSS45I
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています
グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。
スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。

付属品ステンレスカラービス×6本長さ(mm)455幅(mm)60アイボリー開口寸法(mm)40×405有効換気面積(cm2)87.5グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする