商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 接着剤
Bulls(ブルズ)の 弾性接着剤
ネダ・フロア・束 兼用接着剤 ウレタン系
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
11466817
品番
JW400FMY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)
無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分
ウレタン系
内容量(mL)
【カートリッジ】600
主な用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
標準塗布量
根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本
危険物の類別
非危険物
グリーンマーク
認定