商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 接着剤
Bulls(ブルズ)の 弾性接着剤
ネダ・フロア・束 兼用接着剤(爽床プラス)変性シリコン系
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
11466826
品番
SE770MY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)
無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分
変性シリコン系
内容
2WAYマルチパック 760ml
主な用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
危険物の類別
非危険物
グリーンマーク
認定
関連資料:
(1.16MB)
(0.56MB)