廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11466936
品番
RABT-0410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
セラミックス
ねじ径
M4
D
7
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応