※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
11467018
品番
41-984970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:不可●保証:有り
材質
ポリウレタン、ポリカーボネート、TPU、マグネット
色
ベージュ
質量(g)
約49
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 16
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約162×62×16