廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11467164
品番
RABT-0305N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
セラミックス
ねじ径
M3
D
5.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応