※商品単品画像
iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ベージュ
ペールブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11467395
品番
41-983515
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット
色
ブラック
質量(g)
約76
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×81×16