マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11468120 品番 7061‐01
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富なカラバリとコスパが魅力のソフトシェル スタンドジャケットオールマイティーに使える万能ジャケット。
シャカシャカとこすれる音が少ないソフトな風合いで、静かなセミナーやイベントのスタッフジャケットとしても最適です。
適度な通気性と撥水性があり、豊富なカラーバリエーションと高いコストパフォーマンスが魅力。

種別ジャケット ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)62 着丈(cm)63 機能撥水、防風 身幅(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする