廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11470235
品番
ALBT-0308E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
8
ねじ径
M3
材質
アルミ
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応