廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300BEボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11470296
品番
ALBT-0310BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじ径
M3
頭部形状
六角
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
D
5.5
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応