金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11470436 品番 ACBT-0510
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
種別全ねじ 長さ(mm)10 ねじ径M5 材質アルミ 寸法L(mm)10 D8.5 寸法H(mm)5 t2.5 寸法A(mm)4 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社 様

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする