廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11470488
品番
ACBT-0530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
ねじ径
M5
材質
アルミ
寸法L(mm)
30
D
8.5
寸法H(mm)
5
t
2.5
寸法A(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応