廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11470962
品番
ACBT-0415BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじ径
M4
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
D
7
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
4
t
2
寸法A(mm)
3
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応