廣杉計器
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11471775
品番
B-0204
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M2
D
3.5
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
1.3
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応