廣杉計器
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11471888
品番
B-2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
D
4.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
1.7
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応