曜日別特売
B-2618 金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11471967

B-2618 金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11471967
B-2618 金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11471967

金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M2.6
寸法L(mm)18
内容量1袋(50個)注文コード11471967品番B-2618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M2.6D4.5寸法L(mm)18寸法H(mm)1.7材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11471836
2018-07-23
用途: 他の部品を半田付けするため購入しました。
その他業種

部品を半田付けして使用したかったので、メッキが無ければもっとよかったです。

対象商品 : 11472012
2017-05-15
用途: 電子機器の試作

廣杉計器の各種製品は品質が高く、安定しているため安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする