「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11474079 品番 ID-58360+361687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255

仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)0.6 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)10 作動方式直動式 オリフィス(mm)1 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする