防風防寒シリコーングリップ手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11474167 品番 WG2303
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

寒い日も、内側のフリースで暖かい!
風を通しにくい!
手袋したままスマホ操作可能!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手のひらのシリコーングリップで滑りにくく掴みやすい!
手首のリブで風・冷気が入りにくい!

用途
冬の現場仕事に
寒い日の通勤、通学、お出かけに
雪かきに
冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:シリコーンゴム ブラック サイズM 材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能防風・防寒 全長(cm)(約)23 手囲い(cm)(約)23
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますのでご使用にならないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。
※アイロンや乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする