廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2T 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
6
6
8
10
12
15
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474584
品番
B-0306-S2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
6
材質
黄銅
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応