画像準備中

GA-EM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11474779 品番 ZLP28080
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃
EMシリーズ
日本語WEB管理機能に対応

付属品電源コード、ゴム足 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7 インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130 仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 質量(g)1100 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0〜50℃、湿度 20〜80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)5.8 設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20〜70℃、湿度 10〜90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90〜132
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする