ポート数8消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130発熱量(kcal/h)5.8付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K質量(g)1200接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132