廣杉計器
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-4400ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
6
6
8
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11474882
品番
B-4406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
#4-40
材質
黄銅
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
2
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応