ARG20-N02G1-Z 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11474994

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT注文コード11474994品番ARG20-N02G1-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
圧力計圧力計内蔵排気機構リリーフタイプ管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTボディサイズ20タイプ(-) リリーフタイプブラケットなし設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計取付角度(G1) 0°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする