曜日別特売
ARG20-01G4H 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11475283

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc注文コード11475283品番ARG20-01G4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
圧力計圧力計内蔵排気機構リリーフタイプ管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcボディサイズ20付属品セットナット付仕様(H) セットナット付タイプ(-) リリーフタイプブラケットなし圧力計取付角度(G4) 270°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11475283ARG20-01G4H66529628ARG20-01G4H-BARG20-01G4H ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66529628ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする