廣杉計器
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11475397
品番
F-0320-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
鉄
表面処理
クロメート
D
5.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
2
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応