SMC
圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ボディサイズ
が
281
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
20
注文コード
11475423
品番
ARG20-02G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
圧力計取付角度
(G1) 0°
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11475423
ARG20-02G1
66529673
ARG20-02G1-B
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
SMC
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)