曜日別特売
ARG20-02G1H 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11475466

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はボディサイズが281種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
20
注文コード
11475466
品番
ARG20-02G1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
付属品
セットナット付
仕様
(H) セットナット付
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
圧力計取付角度
(G1) 0°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11475466ARG20-02G1H66529689ARG20-02G1H-BARG20-02G1H-B ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66529689ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
¥4,998
税込¥5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする