※サンプル画像

ピボットヒンジ GEOPRO 標準仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11475567 品番 GP-18-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン
オールステンレスの堅牢設計
高強度で高い耐久性

仕様標準 勝手右勝手 適合扉高さ(mm)2700 適合扉幅(mm)1500 適合扉質量(kg)180
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする