スーパーオレンジ カーペットと布製品のクリーナー 250mL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 11475856 品番 250ML×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スプレーして拭き取るだけ。洗濯機では洗いにくい布製品をキレイにすると共に消臭&除菌。
食品にも使われる洗浄成分(オレンジオイル)を配合。
天然さとうきびの消臭成分配合のため、お子様やペットがいるご家庭でも安心。
2度拭き不要。

用途洗いにくいソファやぬいぐるみの汚れに。ウエキ クリーナー スプレー 洗浄剤 洗浄 消臭 除菌 オレンジオイル ソファ ソファー カーペット マット カーテン スリッパ スポーツバッグ スニーカー スーツ 制服 布団 ベッド 枕 赤ちゃん用品 ぬぐるみ 布製品 二度拭き不要 日本製 成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル、エタノール 容量(mL)250(1本あたり) 液性中性 使用の目安1平方メートルあたり4mL(約13回スプレー) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず目立たない所で試してからご使用ください
※すべての汚れが落ちるわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする