用途洗いにくいソファやぬいぐるみの汚れに。ウエキ クリーナー スプレー 洗浄剤 洗浄 消臭 除菌 オレンジオイル ソファ ソファー カーペット マット カーテン スリッパ スポーツバッグ スニーカー スーツ 制服 布団 ベッド 枕 赤ちゃん用品 ぬぐるみ 布製品 二度拭き不要 日本製
成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル、エタノール
容量(mL)250(1本あたり)
液性中性
使用の目安1平方メートルあたり4mL(約13回スプレー)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応