曜日別特売
F-0208-SE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器 11475957

F-0208-SE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器 11475957
F-0208-SE 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器 11475957

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)8
内容量1袋(50個)注文コード11475957品番F-0208-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M2D3.5寸法L(mm)8寸法H(mm)1.3ワッシャー外径(mm)4材質表面処理クロメート頭部形状ナベワッシャー厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11476228
2024-03-22
用途: バイク整備

たっぷり入っていて安いのは良いのですが、もう少し少数での販売があるとうれしいです。今の数だと一生物ですわ・・・

対象商品 : 11476185
2022-09-24
用途: 劣化した圧接用ネジの交換
製造業

商品の品質は元より、数量と価格のバランス等にも納得なのですが、単品が箱入り宅配便で送られてくるのは恐縮に過ぎます。封筒型/メール便で十分です。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする