短柄 手編みホーキ 匠

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。

用途
契約栽培で、専任の農家が丹精込めて作ったほうき草を使用。
その中でも厳選した最上級のほうき草を使っているので、一本一本が絹糸のようにきめ細かく、しなかやでとても掃きやすくなっています。
握りやすい柄!
匠ほうきの柄は直径約2.5cmとやや太く、軽い力で握りやすくなっています。
・フローリング・畳の目に沿ってご使用ください。
・穂に絡み付いたホコリやゴミは、クシなどでやさしくとかし、落としてください。
※壁や縁に打ち付けホコリを落とすのはホーキ草を傷める原因となりますのでお避けください。
※ほうきは正しく扱う事で、何十年もの間使い続けることができます。どうぞ大切にご使用ください。
材質穂:ホーキ草 柄:竹カシュー塗 質量(g)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×50×820 繰り返し・詰め替え対応
注意
※・使用後は穂先が変形、破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
※・穂を寝かさないよう、立ててご使用ください。
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温により変色するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする